JET-TYÖKALUT 414600 Hihnahiomakone 6 x 48 tuumaa 1 1/2 hv 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3

JET TOOLS 414600 Nauhahiomakone 6 x 48 tuumaa 1 1/2 hv 2850 Sfpm

Varastossa
Tuote: AD2YTG Malli: 414600Ristiviite: 3WRR3

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,069.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhahiomakone
Vahvistimet AC20/10
Hihnan SFPM2850
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0-90 astetta
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)6 1/4x14 3/4
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta7-3 / 8 x 14-3 / 4 tuumaa
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 125.64
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysJänniteHinta
JET TOOLS 708597K -hihnahiomakone 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40 708597K123/41628.529115€1,664.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414600 Nauhahiomakone 6 x 48 tuumaa 1 1/2 hv 2850 Sfpm
€3,069.94 / yksikkö