JET-TYÖKALUT 708580 Penkkikiinnitin 1/2 hv 1 Ph 115 V | AD4QHA 42W852

JET TOOLS 708580 Penkkikone 1/2 hv 1 Ph 115 V

Varastossa
Tuote: AD4QHA Malli: 708580Ristiviite: 42W852

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki Mortiser
Istukan koko3 / 8 "
Hz60
Moottori HP1/2
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Karan nopeus1725 rpm
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.895
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8465950065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708580 Penkkikone 1/2 hv 1 Ph 115 V
€697.23 / yksikkö