JET-TYÖKALUT 708447 Oes-80cs-oskilloiva reunahiomakone AD4QLY 42W971

JET TOOLS 708447 Oes-80cs oskilloiva reunahiomakone

Varastossa
Tuote: AD4QLY Malli: 708447Ristiviite: 42W971

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,245.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä Edge Sander
Vahvistimet AC18/9
Hihnan SFPM4000
Vyön koko6 x 89 tuumaa
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)4
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys51 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys26.5 "
Vaihe1
Pöydän työpinta32 x 7 tuumaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8465930030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708447 Oes-80cs oskilloiva reunahiomakone
€2,245.19 / yksikkö