JET TOOLS 690036 Pystyjyrsintä 7.875 x 35.75 tuumaa | AD4QEW 42W773

JET TOOLS 690036 Pystysuora mylly 7.875 x 35.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QEW Malli: 690036Ristiviite: 42W773

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,629.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVertical Mill
Ristimatka (sis.)9-1/2
Pään kulma90 astetta
Moottori HP1.5
Kokonaissyvyys55 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys52 "
Vaihe1
Quill Dia.3-3 / 8 tuumaa
Ram-matka10-1 / 2 tuumaa
Karan nopeus240 - 1550 rpm
Karan kartioR-8
Karan pöydälle13-3 / 4 tuumaa
Taulukon koko7-7 / 8 x 35-3 / 4 tuumaa
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 748.88
Laivan korkeus (cm)173.99
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8459690020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polvimatka (in.) (14)
    • Pituussuuntainen liike (tuumaa) (22-1 / 4)
    • Maks. Pöydän paino (lbs.) (500)
    • T-paikkojen lukumäärä (3)
    • T-aukon koko (tuumaa) (3, 5/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 690006 Pystysuora jyrsin 9 x 42 tuumaa | AD4QEV 42W772 690006257 "82 "64 "1115/230€17,701.87
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690038 Pystyjyrsintä 120 - 1550 rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€14,647.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690036 Pystysuora mylly 7.875 x 35.75 tuumaa
€13,629.22 / yksikkö