JET TOOLS 690006 Pystysuora jyrsin 9 x 42 tuumaa | AD4QEV 42W772

JET TOOLS 690006 Pystysuora mylly 9 x 42 tuumaa

Tuote: AD4QEV Malli: 690006Ristiviite: 42W772
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17,701.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVertical Mill
Ristimatka (sis.)12-1/2
Pään kulma90 astetta
Hz60
Moottori HP2
Kokonaissyvyys57 "
Kokonaiskorkeus82 "
kokonaisleveys64 "
Vaihe1
Quill Dia.3-3 / 8 tuumaa
Ram-matka13-3 / 8 tuumaa
Karan nopeus80 - 2720 rpm
Karan kartioR-8
Karan pöydälle17-1 / 2 tuumaa
Taulukon koko9 x 42 tuumaa
TyyppiVaihepyörä R8
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 997.9
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8459690020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pään kulma edessä / takana (aste) (45)
    • Polvimatka (tuumaa) (14-1 / 2)
    • Pituussuuntainen liike (tuumaa) (23-7 / 8)
    • Maks. Pöydän paino (lbs.) (550)
    • T-paikkojen lukumäärä (3)
    • T-aukon koko (tuumaa) (3, 5/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 690036 Pystyjyrsintä 7.875 x 35.75 tuumaa | AD4QEW 42W773 6900361.555 "78 "52 "1115/230€13,629.22
JET TOOLS 690038 Pystyjyrsintä 120 - 1550 rpm | AD4QEX 42W774 6900381.555 "78 "52 "3230€14,647.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690006 Pystysuora mylly 9 x 42 tuumaa
€17,701.87 / yksikkö