JET TOOLS 577003 Penkkihihnapyörän hiomakone 1/3 hv 115 V | AA8GWX 18F223

JET TOOLS 577003 Penkkihihnapyörän hiomakone 1/3 hv 115 V

Varastossa
Tuote: AA8GWX Malli: 577003Ristiviite: 18F223

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€923.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna ja kiekohiomakone
Vahvistimet AC6.5
Hihnan SFPM3000
Vyön koko1 x 42 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)45
Levy Dia.8"
Levyn nopeus (RPM)1725
Levypöydän koko (tuumaa)X 4 10
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)1-1/4
HP1/3
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys22 "
Vaihe1
Pöydän työpinta6-1 / 8 x 7-1 / 8 tuumaa
Jännite115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.62
Laivan korkeus (cm)59.94
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8465930075
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577003 Penkkihihnapyörän hiomakone 1/3 hv 115 V
€923.93 / yksikkö