JET TOOLS 577000 Hihnan hiomakone / hiomakone 2 x 72 hihnan 8 tuuman halkaisija | AD2YRT 3WRN4

JET TOOLS 577000 Nauhahiomakone/hiomakone 2 x 72 Hihna 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2YRT Malli: 577000Ristiviite: 3WRN4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,651.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan hiomakone
Vahvistimet AC15.0/7.5
Hihnan SFPM4600
Vyön koko2 x 72 tuumaa
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3
HP1
Hz60
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus17 "
kokonaisleveys31 "
Vaihe1
Pöydän materiaaliValurauta
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.1
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577000 Nauhahiomakone/hiomakone 2 x 72 Hihna 8 tuuman halkaisija
€3,651.24 / yksikkö