Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 13706HV laipallinen takaiskuventtiili 1-1/2 - 2 tuumaa | AD3PRK 40L209

WEBSTONE 13706HV laipallinen takaiskuventtiili 1-1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PRK Malli: 13706HVRistiviite: 40L209
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
€136.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen takaiskuventtiili
Sopii pumppuunMikä tahansa 1 1/2 -2 tuuman vakiolaipallinen pumppu
TiivisteEDPM
MateriaaliMatala lyijy messinki
Maks. Käyttölämpötila200 Tutkinnot
Max. Paine150 psi
Putken koko1-1/2 - 2 Laipallinen
Venttiilin suunnitteluTuplalaippa
Venttiilin tyyppiTarkistaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 13706HV laipallinen takaiskuventtiili 1-1/2 - 2 tuumaa
€136.41 / yksikkö