JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 Industrial Belt Machine 3 Phase | AD4QLT 42W965

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 teollisuushihnakone 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AD4QLT Malli: 414601Ristiviite: 42W965

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,183.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden hihnan viimeistelykone
Vahvistimet AC6
Hihnan SFPM2850
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)45 ulostuloa ja 20 tuumaa
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)1-1/2
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe3
Tason koko (tuumaa)6-1/4 x 14-3/4
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta7-3 / 8 x 14-3 / 4 tuumaa
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.52
Laivan korkeus (cm)126.49
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8463900060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 teollisuushihnakone 3-vaihe
€3,183.22 / yksikkö