JET TOOLS 414479 Kääntöpää Vannesaha 2hp 230 V | AD4QKN 42W933

JET TOOLS 414479 Kääntyvä pääsaha 2 hv 230 V

Varastossa
Tuote: AD4QKN Malli: 414479Ristiviite: 42W933

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,836.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä päänauha
Terän paksuus0.035 "
Leikkauskapasiteetti pyöreä10 "
HP2
Hz60
Maks. Terän pituus130 "
Maks. Terän leveys. 035 "
Kokonaissyvyys71 "
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys30.5 "
VaiheYksi
RPM1725
Nopeudet82, 132, 210, 330
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 469.01
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPKokonaissyvyyskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET-TYÖKALUT 414477 Kääntyvä pääsaha 3 hv 230/460 V | AD4QKP 42W934 414477326 "69 "3230/460€11,836.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414479 Kääntyvä pääsaha 2 hv 230 V
€11,836.90 / yksikkö