JET TOOLS 414245 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm | CR4ZHC 53ZC56

JET TOOLS 414245 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm

Varastossa
Tuote: CR4ZHC Malli: 414245Ristiviite: 53ZC56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,992.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JET TOOLS 414240 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm | CR4ZHD 53ZC55 414240€4,188.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414245 Katkaisukone, 12 tuuman terän halkaisija, 4, 200 rpm
€4,992.50 / yksikkö