JET TOOLS 321894 Sorvi 10 Hp 230v | AF8EPJ 25CH28

JET TOOLS 321894 sorvi 10 hv 230v

Tuote: AF8EPJ Malli: 321894Ristiviite: 25CH28
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€87,245.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSorvi
Kuljetusmatka (tuumaa)72-1/2
Yhdistetty matka (tuumaa)5-1/2
Ristisyöttö hinnat65
Ristimatka (sis.)12-3/32
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)80
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät65
Moottori HP10
Karanopeuksien määrä12
Lankojen lukumäärä22 mm
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus138 "
kokonaisleveys43 "
Karan reikä (tuumaa)4-1/8
Karan nopeus36 1600 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)34
Keinu sängyn yli (tuumaa)26
Swing yli dia dian (tuumaa)16-1/2
Tailstock-kartioMT-5
Tailstock-matka (tuumaa)6
Langan alue1 14 on mm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4246.53
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)449.58
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8458190030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusJänniteHinta
JET-TYÖKALUT 321861 Sorvi 10 Hv 230 / 460v | AF8EPF 25CH25 321861136 "230/460€74,572.00
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 321862 Sorvi 10 hv 230v | AF8EPG 25CH26 321862178 "230€83,302.56
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 321891 Sorvi 10 Hp 230/460v | AF8EPH 25CH27 321891178 "230/460€78,164.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321894 sorvi 10 hv 230v
€87,245.13 / yksikkö