Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3360-6X24 liukumaton teippi, alumiinioksidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: CD6MFK Malli: 3360-6X24

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuestenauha
Tartunnan lujuus75 oz. 1 tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriMusta / keltainen
sisuAlumiinioksidi
Valmistaja SarjaTurvallisuusradan kaupalliset värit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVärieräValmistaja SarjaPaksuusLeveysHinta
JESSUP MANUFACTURING 3360-1 Liukastumista estävä teippi, alumiinioksidi, koko 1 tuuma x 60 jalkaa, musta / keltainen | AA4BUF 12E769 3360-1130 oz. / TuumaaVinyyliMusta / keltainenLiukuestenauha-32 milj.1"€365.69
JESSUP MANUFACTURING 3360-2 Liukastumista estävä teippi, alumiinioksidi, koko 2 tuumaa x 60 jalkaa, musta / keltainen | AA4BUR 12E779 3360-2130 oz. / TuumaaVinyyliMusta / keltainenLiukuestenauha-32 milj.2"€357.67
JESSUP MANUFACTURING 3360-3 Liukastumista estävä teippi, alumiinioksidi, koko 3 tuumaa x 60 jalkaa, musta / keltainen | AA4BVD 12E790 3360-3130 oz. / TuumaaVinyyliMusta / keltainenLiukastumista estävä kulutuspinta-32 milj.3"€351.37
JESSUP MANUFACTURING 3305-4 Liukastumista estävä teippi, alumiinioksidi, koko 4 tuumaa x 60 jalkaa | AA4BVF 12E792 3305-4130 oz. / TuumaaVinyyliPoista valintaLiukuestenauha-33 milj.4"€74.16
JESSUP MANUFACTURING 3360-4 Liukastumista estävä teippi, alumiinioksidi, koko 4 tuumaa x 60 jalkaa, musta / keltainen | AA4BVL 12E797 3360-4130 oz. / TuumaaVinyyliMusta / keltainenLiukuestenauha-32 milj.4"€62.40
JESSUP MANUFACTURING 3360-6 Liukastumista estävä teippi, alumiinioksidi, koko 6 tuumaa x 60 jalkaa, musta / keltainen | AA4BWC 12E813 3360-6130 oz. / TuumaaVinyyliMusta / keltainenLiukuestenauha-32 milj.6"€110.08
JESSUP MANUFACTURING 3360-12 Liukastumista estävä teippi musta / keltainen 12 tuumaa x 60 jalkaa | AA4BXE 12E838 3360-12130 oz. / TuumaaVinyyliMusta / keltainenLiukuestenauha-35 milj.12 "€214.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3360-6X24 liukumaton teippi, alumiinioksidi, koko 6 tuumaa x 24 jalkaa, musta/keltainen
€346.31 / yksikkö