Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3200-6x24-25 liukastumisenestopinta musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - pakkaus 25 | AA4BXX 12E854

JESSUP MANUFACTURING 3200-6x24-25 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4BXX Malli: 3200-6x24-25Ristiviite: 12E854

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
Tartunnan lujuus130 oz. / Tuumaa
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus2"
MateriaaliSilikonikarbidi
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeKuori
Paksuus41 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
JESSUP MANUFACTURING 3100-2x24 luistamaton kulutuspinta, musta 2 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl: n pakkaus | AA4BUK 12E773 3100-2x2428 milj.2"€88.94
JESSUP MANUFACTURING 3200-6x24 luistamaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl: n pakkaus | AA4BXW 12E853 3200-6x2441 milj.6"€174.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3200-6x24-25 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 25 kpl pakkaus
€102.49 / yksikkö