Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JESSUP MANUFACTURING 3100-2x24 luistamaton kulutuspinta, musta 2 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl: n pakkaus | AA4BUK 12E773

JESSUP MANUFACTURING 3100-2x24 liukumaton kulutuspinta, musta 2 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4BUK Malli: 3100-2x24Ristiviite: 12E773

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
Tartunnan lujuus130 oz. / Tuumaa
tarttuvaVinyyli
taustaPaineherkkä liima
VäriMusta
Pituus2"
MateriaaliSilikonikarbidi
Suorituskyky Temp.-20 - 200 astetta F
ShapeKuori
Paksuus28 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLeveysHinta
JESSUP MANUFACTURING 3200-6x24 luistamaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl: n pakkaus | AA4BXW 12E853 3200-6x2441 milj.6"€175.93
JESSUP MANUFACTURING 3200-6x24-25 liukastumisenestopinta musta 6 tuumaa x 2 jalkaa - pakkaus 25 | AA4BXX 12E854 3200-6x24-2541 milj.6"€108.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JESSUP MANUFACTURING 3100-2x24 liukumaton kulutuspinta, musta 2 tuumaa x 2 jalkaa - 50 kpl pakkaus
€87.15 / yksikkö