Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1231117 D-renkaan jatke keltainen 18 tuuman pituus | AC3NTD 2UZU2

DBI-SALA 1231117 D Sormuksen jatke keltainen, 18 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3NTD Malli: 1231117Ristiviite: 2UZU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräD renkaan jatke
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Pituus18 "
Linjan materiaaliPolyesteri Web
Vetolujuus8800 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1231117 D Sormuksen jatke keltainen, 18 tuuman pituus
€120.44 / yksikkö