JB INDUSTRIES DV-285N -poistopumppu 10.0 CFM 6 jalkaa | AD2YVW 3WU95

JB INDUSTRIES DV-285N-evakuointipumppu 10.0 Cfm 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2YVW Malli: DV-285NRistiviite: 3WU95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,385.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspumppu
Vahvistimet AC7.7
Rungon materiaaliPlatina
Johto6 ft.
Siirtymä10.0 cfm
HP1/2
Hz60
Tuloaukon koko3/8 tuuman, 1/4 tuuman ja 1/2 tuuman soihdutus
Öljykapasiteetti24 oz.
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus15 5 / 16 "
kokonaisleveys5.625 "
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.885
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätyhjiö (15 mikronia)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DV-285N-evakuointipumppu 10.0 Cfm 6 jalkaa
€1,385.11 / yksikkö