JB INDUSTRIES DM4-Z digitaalinen jakotukkimittari, digitaalinen jakotukkimittari, 4 venttiiliä, useita kylmäaineita | CR4ZBC 55JK03

JB INDUSTRIES DM4-Z digitaalinen jakotukin mittari, digitaalinen jakotukin mittari, 4 venttiiliä, useita kylmäaineita

Varastossa
Tuote: CR4ZBC Malli: DM4-ZRistiviite: 55JK03 / 55JK02

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen jakotukkimittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JB INDUSTRIES 22233L Mekaaninen jakotukin mittarisarja, mekaaninen jakotukin mittarisarja, 2 venttiiliä, 3 letkua | CR4ZCC 48ZJ72 22233LMekaaninen jakotukkimittari€292.52
JB INDUSTRIES 25233L Mekaaninen jakotukin mittarisarja, mekaaninen jakotukin mittarisarja, 4 venttiiliä, 4 letkua | CR4ZCD 48ZJ73 25233LMekaaninen jakotukkimittari€397.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES DM4-Z digitaalinen jakotukin mittari, digitaalinen jakotukin mittari, 4 venttiiliä, useita kylmäaineita
€848.33 / yksikkö