Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A32100 Evakuointi / palautustyökalu AC8UPC 3DXD6

JB INDUSTRIES A32100 Evakuointi-/palautustyökalu

Varastossa
Tuote: AC8UPC Malli: A32100Ristiviite: 3DXD6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu
Prod. KuvausPlier-tyyppinen evakuointi- / palautustyökalu, sopii 3/16 - 7/8 "OD-kovaputkiin
TyyppiPlier-tyypin evakuointi- ja palautustyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
JB INDUSTRIES A10971 Korkkiputken mittari | AC8KHC 3AXF9 A10971Korkki putken leikkaustyökalu mittari ja vinyyli pussipakki€61.43
JB INDUSTRIES A33000 -huoltoventtiili 1/4 | AC8UPT 3DXF2 A33000Takaistuimen huoltoventtiili 1/4 SAE x 1/4 O-renkaan pikaliitinTakaistuimen säätöventtiili€49.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A32100 Evakuointi-/palautustyökalu
€88.54 / yksikkö