Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JB INDUSTRIES A31864 Kääntyvä 1/4 Fe Sae Run Tee - 3 kpl pakkaus | AC8UNY 3DXD2

JB INDUSTRIES A31864 Kääntyvä 1/4 Fe Sae Run Tee - Pakkaus 3

Varastossa
Tuote: AC8UNY Malli: A31864Ristiviite: 3DXD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/4 venttiili
Yhteys1/4 SAE-soihtua
Yhteyden koko1/4 "SAE M x 1/4" SAE F -ajo x 1/4 "SAE M -haara
MateriaaliMessinki
Prod. KuvausKääntyvä tee ilman puristinta, 1/4 FE SAE Kääntömutteri käynnissä
TyyppiBrass Sisustus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoProd. KuvausPkg. MääräHinta
JB INDUSTRIES A31854 Kääntyvä 1/4 Fe Sae Branch T - 3 kpl pakkaus | AC8UNX 3DXD1 A318541/4 "SAE M x 1/4" SAE M juoksu x 1/4 "SAE F -haaraKääntyvä tee ilman puristinta, 1/4 FE SAE kääntyvä mutteri oksalla3€37.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JB INDUSTRIES A31864 Kääntyvä 1/4 Fe Sae Run Tee - Pakkaus 3
€37.38 /pakkaus