JARKE 25CS46144 Ulokehylly, yksi pystysuora 144 x 49 tuumaa | AG9FLG 1CHW9

JARKE 25CS46144 uloketeline, yksi pystysuora 144 ​​x 49 tuumaa

Tuote: AG9FLG Malli: 25CS46144Ristiviite: 1CHW9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,627.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCantilever Single Pysty
Käden pituus30 "tai 36"
Pohjan pituus49 "
Pylväs Teräsmittari10
Korkeus12ft.
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Aseet sivua kohti: 14
    • Maks. Kapasiteetti per sivu: 14,160/12,270 lb.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusPohjan pituusKorkeusHinta
JARKE 25CS31096 Ulkoteline yksittäinen pystyssä 96 x 34 tuumaa | AG9FLC 1CHV8 25CS3109612 "tai 18"34 "8ft.€661.24
Tarjouspyyntö
JARKE 25CS46096 Yksittäinen pystyteline 96 x 49 tuumaa | AG9FLD 1CHW1 25CS4609630 "tai 36"49 "8ft.€1,125.48
Tarjouspyyntö
JARKE 25CS31120 Yksittäispalkki 120 x 34 tuumaa | AG9FLE 1CHW3 25CS3112012 "tai 18"34 "10ft.€1,280.76
Tarjouspyyntö
JARKE 25CS31144 Ulokehylly Yksittäinen pystysuora 144 x 34 tuumaa | AG9FLF 1CHW7 25CS3114412 "tai 18"34 "12ft.€1,074.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25CS46144 uloketeline, yksi pystysuora 144 ​​x 49 tuumaa
€1,627.30 / yksikkö