JARKE 25AIO12 kalteva ulokehylly 12 tuumaa | AG9FLY 1CJA9

JARKE 25AIO12 kalteva ulokevarsi, 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9FLY Malli: 25AIO12Ristiviite: 1CJA9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva ulokehylly
Käden pituus12 "
Varren teräsmittari7
Varsi tyyppiKalteva, säädettävissä 3 "keskuksissa
Koko3000 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti3000 lb
HuuliEi sisälly
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoHinta
JARKE 25AIL18 Kalteva konsolitelineen varsi 18 tuumaa | AG9FLZ 1CJB4 25AIL1818 "2500 lb€98.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25AIO12 kalteva ulokevarsi, 12 tuumaa
€89.60 / yksikkö