JARKE 25AIL18 Kalteva konsolitelineen varsi 18 tuumaa | AG9FLZ 1CJB4

JARKE 25AIL18 Kalteva ulokevarsi, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9FLZ Malli: 25AIL18Ristiviite: 1CJB4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€98.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva ulokehylly
Käden pituus18 "
Varren teräsmittari7
Varsi tyyppiKalteva, säädettävissä 3 "keskuksissa
Koko2500 lb
Kapasiteetti käsivartta kohti2500 lb
HuuliIrrotettava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusKokoHinta
JARKE 25AIO12 kalteva ulokehylly 12 tuumaa | AG9FLY 1CJA9 25AIO1212 "3000 lb€89.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE 25AIL18 Kalteva ulokevarsi, 18 tuumaa
€98.79 / yksikkö