JANCY SC02R Ohjaustappi 2 tuuman leikattuun D -karbidileikkuriin | AD9ATH 4NYD8

JANCY SC02R-ohjaustappi 2 tuuman D-kovametallileikkuriin

Tuote: AD9ATH Malli: SC02RRistiviite: 4NYD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentotappi
Leikkaus syvyys2"
Malli3/4 "varren kovametalliterällä 2" leikkaussyvyydellä
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysMalliHinta
JANCY SC01R ohjaustappi 1 tuuman leikatulle D-kovametallileikkurille | AD9ATG 4NYD7 SC01R1"3/4 "varren kovametalliterällä 1" leikkaussyvyydellä€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY SC02R-ohjaustappi 2 tuuman D-kovametallileikkuriin