Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY SC01R ohjaustappi 1 tuuman leikatulle D-kovametallileikkurille | AD9ATG 4NYD7

JANCY SC01R-ohjaustappi 1 tuuman D-kovametallileikkuriin

Varastossa
Tuote: AD9ATG Malli: SC01RRistiviite: 4NYD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentotappi
Leikkaus syvyys1"
Malli3/4 "varren kovametalliterällä 1" leikkaussyvyydellä
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysMalliHinta
JANCY SC02R Ohjaustappi 2 tuuman leikattuun D -karbidileikkuriin | AD9ATH 4NYD8 SC02R2"3/4 "varren kovametalliterällä 2" leikkaussyvyydellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY SC01R-ohjaustappi 1 tuuman D-kovametallileikkuriin
€10.46 / yksikkö