Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY EWCC02 Kovametallileikkuri, sisäkierre - 3 mt | AD9ATM 4NYE3

JANCY EWCC02 kovametallileikkuri, sisäkierre - 3 mt

Varastossa
Tuote: AD9ATM Malli: EWCC02Ristiviite: 4NYE3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallileikkurin lehtimaja
MalliKäytettäväksi kovametallileikkureille, joissa on sisäkierteet, ja koneille, joissa on 3 MT kara

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY EWCC02 kovametallileikkuri, sisäkierre - 3 mt
€431.66 / yksikkö