SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05GRU Vaakapostilaatikko Usps 7 Door Gold Rl 44-1/2 tuumaa | AG3KRF 33LP11

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05GRU Vaakapostilaatikko Usps 7 Door Gold Rl 44-1/2 tuumaa

Tuote: AG3KRF Malli: 3712D-05GRURistiviite: 33LP11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus44.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino135 lb
Ovien lukumäärä7
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.23
Laivan korkeus (cm)118.11
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06AFU Vaakapostilaatikko Usps 7-ovinen alumiini Fl 27 tuumaa | AG3JJZ 33LF95 3707D-06AFUAlumiini27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovea alumiinia Rl 27 tuumaa | AG3JKA 33LF96 3707D-06ARUAlumiini27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovea kulta Fl 27 tuumaa | AG3JKB 33LF97 3707D-06GFUKulta27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06GRU Vaakapostilaatikko Usps 7-ovinen kulta Rl 27 tuumaa | AG3JKC 33LF98 3707D-06GRUKulta27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovea hiekkakivi Fl 27 tuumaa | AG3JKD 33LF99 3707D-06SFUHiekkakivi27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 7-ovinen hiekkakivi Rl 27-tuumainen | AG3JKE 33LG01 3707D-06SRUHiekkakivi27 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-06ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 7 ovi Pronssi Fl 27 tuumaa | AG3JKF 33LG02 3707D-06ZFUPronssi27 "90 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05GRU Vaakapostilaatikko Usps 7 Door Gold Rl 44-1/2 tuumaa