JAMCO ZL236-U5-AS Varastovaunu 600 Lb. 36 tuumaa pituus | AA7LWW 16D083

JAMCO ZL236-U5-AS Varastovaunu 600 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7LWW Malli: ZL236-U5-ASRistiviite: 16D083

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,621.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.25 "
VäriRuostumaton
rakentaminenHitsattu ruostumaton teräs
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata20
Kantavuus600 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys22 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPyörä Dia.RullamateriaaliMitataKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
JAMCO CG248 P5 -osakekori 1200 paunaa. 48 tuuman pituus | AA6GJG 13X154 CG248 P5Jauhemaali5"uretaani121200 lbs.567 "48 "€1,940.96
JAMCO CE348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KCV 16A942 CE348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb568 "48 "€2,387.92
JAMCO CF348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KDB 16A949 CF348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb672 "48 "€2,850.80
JAMCO DC236-P6 -osakekori 3000 paunaa. 36 tuuman pituus | AA7KEE 16A977 DC236-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "36 "€1,567.82
JAMCO HC348-P6 -osakekori 3000 paunaa. 48 tuuman pituus | AA7KRG 16C266 HC348-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "48 "€2,835.72
JAMCO HR260-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KRT 16C277 HR260-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb457 "60 "€3,180.70
JAMCO HS248-P6 -osakekori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KRU 16C278 HS248-P6Jauhemaali6"fenoliset123000 lb357 "48 "€1,103.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO ZL236-U5-AS Varastovaunu 600 Lb. Pituus 36 tuumaa
€1,621.11 / yksikkö