JAMCO YM360-U6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1800 Lb. | AA7LUL 16D024

JAMCO YM360-U6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1800 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LUL Malli: YM360-U6Ristiviite: 16D024

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,794.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriRuostumaton
Suorittaa loppuunKiiltävä
Mitata16
Kantavuus1800 lb
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus31 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO YM236-U6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtovaunu 1800 Lb. | AA7LUH 16D021 YM236-U636 "24 "€1,959.64
JAMCO YM248-U6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtovaunu 1800 Lb. | AA7LUJ 16D022 YM248-U648 "24 "€2,213.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YM360-U6 ruostumattomasta teräksestä valmistettu siirtokärry 1800 Lb.
€2,794.17 / yksikkö