JAMCO WY360 työpöytä 60wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JMU 16A311

JAMCO WY360 työpöytä, korkeus 60 x 30 x 31 tuumaa

Tuote: AA7JMU Malli: WY360Ristiviite: 16A311
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,354.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus31 "
Jalan tyyppiKaksoisjalusta
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JAMCO WY372 Työpöytä 72wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JMV 16A312 WY37272 "€2,245.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WY360 työpöytä, korkeus 60 x 30 x 31 tuumaa
€2,354.51 / yksikkö