REELCRAFT 7800 OLS1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 500 psi 150f | AF2YEK 6Z785

REELCRAFT 7800 OLS1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 500 psi 150f

Varastossa
Tuote: AF2YEK Malli: 7800 OLS1Ristiviite: 6Z785

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,920.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
Drive TypeKevään paluu
Tullimäärä36 "x 72"
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Letku päättyy1/2 "FNPT
LetkutunnusEi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2 "(F) NPT
KoteloRuostumaton teräs
Max. Paine500 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Kokonaiskorkeus20.25 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys7"
Kelan sisääntulo1/2 "(F) NPT
TiivistetyyppiVitoton
Kääntyvä materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.2375
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLetku sisäpuolella Dia.LaakeritDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliLetku ulkopuolella Dia.KoteloHinta
REELCRAFT UR7850 OLB 1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Letkun kela1 / 2 "RasvatonKevään paluu50ft.--Teräs€1,547.20
REELCRAFT UR7925 OLB 1 Letkukela 3/4 tuumaa 25 jalan pituus 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Letkun kela3 / 4 "RasvatonKevään paluu25ft.--Teräs€1,738.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa pituus 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.--Teräs€952.27
REELCRAFT F7925 OLP1 letkukela 3/4 tuumaa 25 jalkaa pituus 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Letkun kela3 / 4 "Pysyvästi voideltuKevään paluu25ft.Synteettinen kumi--€887.46
REELCRAFT 7650 OLP1 -letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€703.22
REELCRAFT 7850 OLP1 Letkukela, teollisuus, 1/2 tuumaa, 50 jalkaa | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Letkun kela1 / 2 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.PVC--€763.07
REELCRAFT 7600 OHP1 Letkukela teollisuus 3/8 tuumaa 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Letkun kela3 / 8 "Pysyvästi voideltuKevään paluu50ft.---€1,003.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT 7800 OLS1 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa pituus 500 psi 150f
€1,920.46 / yksikkö