JAMCO WP218 säilytyskaappi 14 mittari 33 tuumaa H 18 tuuman leveys | AA8KLA 18H203

JAMCO WP218 säilytyskaappi 14 Gauge 33 tuumaa K 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA8KLA Malli: WP218Ristiviite: 18H203

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,171.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriHarmaa
Ovityyppilukittava
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaVipu
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus33 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.22
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKaapin väriSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiLaatikoiden kokonaismääräHinta
JAMCO MS236-BL-säilytyskaappi 14-mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KFW 18H084 MS236-BL5MustaPuuteroitu24 "78 "36 "500 - 2000 paunaa-€2,963.03
JAMCO MK236-BL säilytyskaappi 14 mittarin 78 tuuman H 36 tuuman leveys | AA8KFY 18H086 MK236-BL4MustaPuuteroitu24 "78 "36 "500 - 2000 paunaa3€3,194.70
JAMCO JK136 Säilytyskaappi 14 mittari 33 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KLF 18H208 JK1362HarmaaPuuteroitu18 "33 "36 "1200 lb4€2,615.34
JAMCO JK236 Säilytyskaappi 14 mittari 33 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KLG 18H209 JK2362HarmaaPuuteroitu24 "33 "36 "1200 lb1€2,788.30
JAMCO ZP136 säilytyskaappi 16 mittari 34 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KLP 18H216 136 ZP2HarmaaEnsiluokkainen kiillotettu ruostumaton18 "34 "36 "1200 lb-€3,797.77
JAMCO ZP236 säilytyskaappi 16 mittari 34 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KLQ 18H217 236 ZP2HarmaaEnsiluokkainen kiillotettu ruostumaton24 "34 "36 "1200 lb-€4,598.30
JAMCO ZU136 Säilytyskaappi 16 mittari 34 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KLR 18H218 ZU1362HarmaaEnsiluokkainen kiillotettu ruostumaton18 "34 "36 "1200 lb2€4,997.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WP218 säilytyskaappi 14 Gauge 33 tuumaa K 18 tuumaa leveys
€1,171.37 / yksikkö