JAMCO WO360 Työpöytä 60wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JLA 16A263

JAMCO WO360 työpöytä 60 leveä x 30 x 31 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JLA Malli: WO360Ristiviite: 16A263

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,104.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus31 "
Jalan tyyppiKaksoisjalusta
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.8
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JAMCO WO372 Työpöytä 72wx30dx31 tuuman korkeus | AA7JLB 16A264 WO37272 "€3,376.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WO360 työpöytä 60 leveä x 30 x 31 tuumaa
€3,104.06 / yksikkö