Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAGNA-LOK MGLP-R8-6-PKT Sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 25PK | CG8XZT 6NCU1

HUCKLOK MGLP-R8-6-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8XZT Malli: MGLP-R8-6-PKTRistiviite: 6NCU1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.080 "- 0.375"
Pää Dia.. 525 "
Pään korkeus0.97 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko.261-.272 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)2,500 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus2,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGLP-R8-6-PKT sokea niitti, 0.261 - 0.272 tuuman reikä, 25PK
€22.30 /pakkaus