JAMCO WA260 kiinteä työpöytä 60w x 24d x 35in H | AA7JKB 16A238

JAMCO WA260 kiinteä työpöytä 60 leveys x 24 s x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AA7JKB Malli: WA260Ristiviite: 16A238

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Yläpaksuus5 / 64 "
Leveys60 "
Työpinnan materiaaliTeräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.4
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JAMCO WA248 Kiinteä työpöytä 48w x 24d x 35in H | AA7JKA 16A237 WA24824 "48 "€919.77
JAMCO WA360 Kiinteä työpöytä 60w x 30d x 35in H | AA7JKC 16A239 WA36030 "60 "€1,277.81
JAMCO WA372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JKD 16A240 WA37230 "72 "€1,362.26
Tarjouspyyntö
JAMCO WA472 kiinteä työpöytä 72w x 36d x 35in H | AA7JKF 16A242 WA47236 "72 "€1,388.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO WA260 kiinteä työpöytä 60 leveys x 24 s x 35 tuumaa korkeus
€982.60 / yksikkö