JAMCO VR248P6 GP -turvakuorma 3000 Lb 57 x 24 x 48 | AF6CDR 9WHD0

JAMCO VR248P6 GP Mesh Security Truck 3000 Lb 57 x 24 x 48

Varastossa
Tuote: AF6CDR Malli: VR248P6 GPRistiviite: 9WHD0

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,596.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -turva -auto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata13
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)144.78
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO VR248P6 GP Mesh Security Truck 3000 Lb 57 x 24 x 48
€2,596.14 / yksikkö