JAMCO VF448-P6 Kiinteä turva-auto 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LPR 16C916

JAMCO VF448-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7LPR Malli: VF448-P6Ristiviite: 16C916

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,527.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä turva-auto
Pyörä Dia.6 "x 2"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 260.1
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO VE260-P6 Kiinteä turva-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LPG 16C907 VE260-P62000 lb160 "24 "60 "24 "€3,234.04
JAMCO VF360-P6 Kiinteä turva-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7LPQ 16C915 VF360-P63000 lb260 "30 "60 "30 "€3,570.33
JAMCO VZ448-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7LQJ 16C933 VZ448-P63000 lb248 "36 "48 "36 "€5,387.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO VF448-P6 Solid Security Truck 3000 Lb. Pituus 48 tuumaa
€3,527.40 / yksikkö