JAMCO UL372 -työpöydän yläteräs 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGC 29RK58

JAMCO UL372 työpöydän yläosa terästä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus

Tuote: AF9AGC Malli: UL372Ristiviite: 29RK58
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€857.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän yläosa
VäriRuostumaton teräs
Edge TypeNeliön reuna
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kantavuus1200 lbs.
PintamateriaaliRuostumaton teräs
Ylin syvyys30 "
Yläpaksuus1.25 "
Yläleveys72 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO UL372 työpöydän yläosa terästä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus
€857.93 / yksikkö