JAMCO SX236-P6 hyötykärry teräs 42 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLK 16C836

JAMCO SX236-P6 Utility Cart Steel 42 Px25 W 2400 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LLK Malli: SX236-P6Ristiviite: 16C836

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti1200 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusHuuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa
Kantavuus2400 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.8
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO SX230-P6 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLJ 16C835 SX230-P636 "25 "30 "24 "€1,096.61
JAMCO SX248-P6 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LLL 16C837 SX248-P654 "25 "48 "24 "€1,210.36
JAMCO SX336-P6 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLN 16C840 SX336-P642 "31 "36 "30 "€1,248.24
JAMCO SX348-P6 Utility Cart Steel 54 Px31 W 2400 Lb. | AA7LLP 16C841 SX348-P654 "31 "48 "30 "€1,177.47
JAMCO SX360-P6 hyötykärry Teräs 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7LLQ 16C842 SX360-P666 "31 "60 "30 "€1,391.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SX236-P6 Utility Cart Steel 42 Px25 W 2400 Lb.
€1,035.27 / yksikkö