JAMCO ST4 Pan -lokero kiinteä AA7LMZ AA7LNC AA7LNM | AA7LKT 16C819

JAMCO Kiinteä ST4-pannualusta malleihin AA7LMZ AA7LNC AA7LNM

Varastossa
Tuote: AA7LKT Malli: ST4Ristiviite: 16C819

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPan -lokero
VäriHarmaa
Kantavuus50 lb
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys30 "
TyyppiVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituusTyyppiHinta
JAMCO MT2 pannutarjotin verkko, 24" pituus x 30" leveys x 0.5" korkeus, harmaa, 50 lb:n kantavuus | AA7KYZ 16C481 MT20.5 "24 "verkko€77.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO Kiinteä ST4-pannualusta malleihin AA7LMZ AA7LNC AA7LNM
€93.00 / yksikkö