JAMCO SG360R802GP Utility Cart Huulilla metallihyllyillä, 1200 Lb Kantavuus, 60 tuumaa X 30 tuumaa | CR4YND 8EVN0

SG360R802GP hyötykärry, jossa on metallihyllyt, 1200 lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4YND Malli: SG360R802GPRistiviite: 8EVN0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,971.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JAMCO SH230P500GP Matalaprofiilinen Utility Kärry, jossa reunustetut ja tasaiset metallihyllyt, 1200 Lb:n kantavuus, teräs | CR4YNB 8EN38 SH230P500GP€998.06
JAMCO SH136P500GP Matalaprofiilinen Utility Kärry, jossa reunustetut ja tasaiset metallihyllyt, 1200 Lb:n kantavuus, teräs | CR4YNC 9APG6 SH136P500GP€993.42
JAMCO LK336P500GP Utility Cart Huulilla metallihyllyillä, 1200 Lb Kantavuus, 36 tuumaa X 30 tuumaa | CR4YNE 8ER52 LK336P500GP€1,412.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SG360R802GP hyötykärry, jossa on metallihyllyt, 1200 lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 30 tuumaa
€1,971.01 / yksikkö