JAMCO MA360-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KBY 18G984

JAMCO MA360-BL Ilmastoitu säilytyskaappi Tuuletettu

Varastossa
Tuote: AA8KBY Malli: MA360-BLRistiviite: 18G984

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,721.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletettu säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti3000 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 156.6
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
JAMCO MA248-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KBV 18G981 MA248-BL124 "54 "48 "3000 lb€2,470.13
JAMCO MA260-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KBW 18G982 MA260-BL124 "54 "60 "3000 lb€2,532.93
JAMCO MA448-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KBZ 18G985 MA448-BL136 "54 "48 "3000 lb€2,619.79
JAMCO MA460-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KCA 18G986 MA460-BL136 "54 "60 "3000 lb€2,778.46
JAMCO MA472-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KCB 18G987 MA472-BL136 "54 "72 "3000 lb€3,224.85
JAMCO MB248-BL ilmastoitu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KCC 18G988 MB248-BL224 "54 "48 "1500 lb€3,256.81
JAMCO MB260-BL tuuletettu säilytyskaappi tuuletettu | AA8KCD 18G989 MB260-BL224 "54 "60 "1500 lb€3,464.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MA360-BL Ilmastoitu säilytyskaappi Tuuletettu
€2,721.15 / yksikkö