JAMCO LB236-P5 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AE9XDY 6NCN3

JAMCO LB236-P5 siirrettävä pöytä 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XDY Malli: LB236-P5Ristiviite: 6NCN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä taulukko
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän koko5 "x 1-1 / 4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän kokoKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO LA236-Z8 ​​siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€997.55
JAMCO LA248-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,275.65
JAMCO LA336-Z8 ​​siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,059.58
JAMCO LA348-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,184.28
JAMCO LA360-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,353.96
JAMCO LA372-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 72 tuuman pituus | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,486.83
JAMCO LA448-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,544.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LB236-P5 siirrettävä pöytä 1200 Lb. Pituus 36 tuumaa
€712.95 / yksikkö