JAMCO KC248-P6 varastokärry 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUB 16C319

JAMCO KC248-P6 varastokärry 3000 Lb. 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KUB Malli: KC248-P6Ristiviite: 16C319

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,702.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.8
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHyllyn pituusHinta
JAMCO KC260-P6 -osakekori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KUC 16C320 KC260-P660 "60 "€1,938.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO KC248-P6 varastokärry 3000 Lb. 48 tuuman pituus
€1,702.00 / yksikkö