JAMCO KB260-P6 2-puolinen säiliövaunu 2000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KTU 16C311

JAMCO KB260-P6 2-puolinen sälekärry 2000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AA7KTU Malli: KB260-P6Ristiviite: 16C311
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,590.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-puolinen säleikärry
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys22 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.9
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO KB348-P6 2-puolinen säiliövaunu 2000 paunaa 48 tuuman pituus | AA7KTV 16C313 KB348-P648 "30 "48 "30 "€1,290.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO KB260-P6 2-puolinen sälekärry 2000 Lb. 60 tuuman pituus
€1,590.82 / yksikkö