JAMCO JF236R700GP Siirrettävä kaappityöpöytä, terästä, 27 tuuman syvyys, 36 tuuman korkeus, 42 tuuman l | CD2KMD 8EEJ8

JAMCO JF236R700GP siirrettävä kaappityöpöytä, teräs, syvyys 27 tuumaa, korkeus 36 tuumaa, 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2KMD Malli: JF236R700GPRistiviite: 8EEJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,064.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä kaappityöpöytä
Pyörän kokoonpano(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
VäriHarmaa
Syvyys27 "
Oven kaapin korkeus24 "
Oven kaapin leveys15 "
Laatikon syvyys16 "
Laatikon korkeus5"
Laatikon kuormitusluokitus90 lb
Laatikon leveys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12 & 14
Kahva mukanaKyllä
Korkeus36 "
Kantavuus1400 lb
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä4
PintamateriaaliTeräs
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliOvien lukumääräHinta
JAMCO JH236P500GP siirrettävä kaappityöpöytä, terästä, syvyys 27 tuumaa, korkeus 36 tuumaa, leveys 42 tuumaa | CD2KMP 8Y870 JH236P500GPpolyolefiini2€1,068.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO JF236R700GP siirrettävä kaappityöpöytä, teräs, syvyys 27 tuumaa, korkeus 36 tuumaa, 42 tuumaa
€2,064.56 / yksikkö