JAMCO HO260-BL säilytyskaappi 14 mittari 78 tuumaa H 60 tuuman leveys | AA8KKW 18H192

JAMCO HO260-BL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa Leveys

Tuote: AA8KKW Malli: HO260-BLRistiviite: 18H192
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,193.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin väriMusta
Ovityyppilouvered
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 277.65
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
JAMCO HO236-BL säilytyskaappi 14 mittari 78 tuumaa H 36 tuuman leveys | AA8KKU 18H190 HO236-BL36 "€3,278.30
Tarjouspyyntö
JAMCO HO248-BL Säilytyskaappi 14 mittari 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AA8KKV 18H191 HO248-BL48 "€3,807.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HO260-BL Säilytyskaappi 14 Gauge 78 tuumaa K 60 tuumaa Leveys
€4,193.99 / yksikkö