Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFC1 ankkuripiikit 3/8 x 10 tuumaa pituus, 15PK | AD8XED

APPROVED VENDOR 4NFC1 ankkuripiikit, pituus 3/8 x 10 tuumaa, 15 PK

Varastossa
Tuote: AD8XED Malli: 4NFC1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä pää ankkurointipiikit
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Pää Dia.3 / 4 "
Head TypeTasainen
Pituus10 "
MateriaaliTeräs
Varren tyyppiSileä, Diamond Point
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3535
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC1 ankkuripiikit, pituus 3/8 x 10 tuumaa, 15 PK
€27.93 /pakkaus