JAMCO FL30 torjunta -aineiden turvakaappi 30 gallonan 44 tuuman korkeus | AH7MHN 36WJ14

JAMCO FL30 Torjunta-aineiden turvakaappi, 30 gallonaa 44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MHN Malli: FL30Ristiviite: 36WJ14

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,243.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorjunta-aineiden suojakaappi
LisähyllyGL143
Koko30 gal.
VäriVihreä
Syvyys43 "
Oven avaamisen korkeus38 "
Oven aukon leveys14 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus44 "
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä2
Turvakaapin sovellusTorjunta-ainekaappi
Öljyn kapasiteetti5 gal.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokoSyvyysÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
JAMCO FK12 Torjunta-aineiden suojakaappi 12 gallonan vihreä | AG6ZUH 49R175 FK12112 gal.18 "2.9 gal.23 "29 "20 "Itsesulkeutuva€1,845.38
JAMCO FK30 torjunta -aineiden turvakaappi 30 Gallon Green | AG6ZUL 49R178 FK30130 gal.18 "5.8 gal.43 "38 "39 "Itsesulkeutuva€2,361.16
JAMCO FK45 torjunta -aineiden turvakaappi 45 Gallon Green | AG6ZUM 49R179 FK45245 gal.18 "5.8 gal.43 "59 "39 "Itsesulkeutuva€2,835.80
JAMCO FK60 torjunta-aineiden suojakaappi 60 gallonan vihreä | AG6ZUN 49R180 FK60260 gal.34 "8.8 gal.34 "59 "31 "Itsesulkeutuva€3,581.75
JAMCO FL12 Torjunta-aineiden suojakaappi 12 gallonaa 35 tuuman korkeus AH7MHK 36WJ11 FL12-12 gal.23 "2.6 gal.18 "29 "14 "manuaalinen€1,533.07
JAMCO FL45 torjunta-aineiden suojakaappi 45 gallonaa 65 H | AH7MHP 36WJ15 FL45-45 gal.18 "5 gal.43 "59 "14 "manuaalinen€2,366.52
Tarjouspyyntö
JAMCO FL60 torjunta -aineiden turvakaappi 60 gallonaa 65 tuuman korkeus | AH7MHQ 36WJ16 FL60-60 gal.34 "8.3 gal.34 "59 "30 "manuaalinen€2,802.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FL30 Torjunta-aineiden turvakaappi, 30 gallonaa 44 tuumaa
€2,243.02 / yksikkö