JAMCO FK60 torjunta-aineiden suojakaappi 60 gallonan vihreä | AG6ZUN 49R180

JAMCO FK60 Torjunta-aineiden turvakaappi 60 gallonaa vihreä

Varastossa
Tuote: AG6ZUN Malli: FK60Ristiviite: 49R180

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,581.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorjunta-aineiden suojakaappi
LisähyllyGL334
Koko60 gal.
VäriVihreä
Syvyys34 "
Oven avaamisen korkeus59 "
Oven aukon leveys31 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiMelan salpa
Korkeus65 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Öljyn kapasiteetti8.8 gal.
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 236.25
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokoSyvyysÖljyn kapasiteettiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
JAMCO FK12 Torjunta-aineiden suojakaappi 12 gallonan vihreä | AG6ZUH 49R175 FK12112 gal.18 "2.9 gal.23 "29 "20 "Itsesulkeutuva€1,845.38
JAMCO FK30 torjunta -aineiden turvakaappi 30 Gallon Green | AG6ZUL 49R178 FK30130 gal.18 "5.8 gal.43 "38 "39 "Itsesulkeutuva€2,361.16
JAMCO FK45 torjunta -aineiden turvakaappi 45 Gallon Green | AG6ZUM 49R179 FK45245 gal.18 "5.8 gal.43 "59 "39 "Itsesulkeutuva€2,835.80
JAMCO FL12 Torjunta-aineiden suojakaappi 12 gallonaa 35 tuuman korkeus AH7MHK 36WJ11 FL12-12 gal.23 "2.6 gal.18 "29 "14 "manuaalinen€1,533.07
JAMCO FL30 torjunta -aineiden turvakaappi 30 gallonan 44 tuuman korkeus | AH7MHN 36WJ14 FL30-30 gal.43 "5 gal.18 "38 "14 "manuaalinen€2,243.02
JAMCO FL45 torjunta-aineiden suojakaappi 45 gallonaa 65 H | AH7MHP 36WJ15 FL45-45 gal.18 "5 gal.43 "59 "14 "manuaalinen€2,366.52
Tarjouspyyntö
JAMCO FL60 torjunta -aineiden turvakaappi 60 gallonaa 65 tuuman korkeus | AH7MHQ 36WJ16 FL60-60 gal.34 "8.3 gal.34 "59 "30 "manuaalinen€2,802.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FK60 Torjunta-aineiden turvakaappi 60 gallonaa vihreä
€3,581.75 / yksikkö